Alicate de corte lateral para pelar Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728780 160
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 2,5 mm
Pelado para ⌀ de conductor 1,5 mm2; 2,5 mm2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Material Acero de herramientas especial
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728780 160
Copiar
EAN / GTIN 4003773040279
Copiar
Número del fabricante 14 26 160
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Filos de precisión templados por inducción (aprox. 60 HRC) para alambre blando. Cuchilla pelacables de precisión para conductores de un solo alambre (macizos) de 1,5 y 2,5 mm2. Brazos con cubiertas de mango gruesas aisladas hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Aplicación:

Ideales para trabajos en instalaciones eléctricas.

Material:

Acero herramental especial, alicate cromado, mangos con cubiertas de varios componentes.