Cizalla pelacables para electrónica 140 mm

Número de artículo: 728765 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Pelado para ⌀ de conductor 0,03 mm - 1 mm
Versión mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial, templado en aceite
con muelle de abertura
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728765 140
EAN / GTIN 4003773071648
Número del fabricante 11 82 130

Descripción

Ejecución:

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal al ⌀ de alambre o de cable trenzado que se desee. Con filo alargado para cortar alambres finos con precisión incluso en zonas estrechas.

Aplicación:

Para cortar y pelar conductores formados por uno o más alambres o por alambres finos hasta ⌀ 1,0 mm.