Zapatos de seguridad FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI, Talla 46

Número de artículo: 728761-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Número de zapato UE 46
Color negro / azul

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728761-46
EAN / GTIN 4030839287330
Número del fabricante 728761-46

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Equipamiento sin metal ni cuero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra