Hay una alternativa para este artículo

Alicates pelacables, cromados 160 mm

Número de artículo: 728736 160
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Forma de los filos Prisma de filos
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
con muelle de abertura
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Número del fabricante 11 05 160

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con corte en forma de V (hasta un ⌀ exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.
Pinzas cromadas, mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend. KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCC) para su personlización o TetheredTool Clips (TTC) para fijar un sistema contra caída TetheredTools.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 728735 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.