• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Alicates pelacables, cromados, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728735 160
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Forma de los filos Prisma de filos
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
con muelle de abertura
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728735 160
Copiar
EAN / GTIN 4003773039570
Copiar
Número del fabricante 11 05 160
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con filos en forma de V (hasta un ⌀ exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.