Alicates pelacables automáticos AS

Número de artículo: 728705 AS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 195 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728705 AS
EAN / GTIN 4049002012303
Número del fabricante R708 218 3

Descripción

Ejecución:

Mordazas pavonadas, mangos con cubiertas de varios componentes.

Ventaja:

Utilizables independientemente de la resistencia y la dimensión del material aislante. No aplasta ni deforma los extremos del cable. Mecánica de marcha suave. Cuchillas intercambiables.

Aplicación:

Para el pelado de cables de todos los cables eléctricos de conductor individual y de varios conductores con alto nivel cualitativo y sin causar daños; sobre todo en el caso de aislamientos difíciles de mecanizar (p. ej. Teflon®).
Para cable de interfaz AS (rebaje en la cuchilla para la envoltura exterior y los dos conductores individuales).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra