Zapatos de seguridad NELSON XXG black Low ESD S3 HI NELSON XXG black Low ESD S3 HI, Talla 47

Número de artículo: 728681-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color schwarz
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728681-47
EAN / GTIN 4030839356982
Número del fabricante 728681-47

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU WELLMAXX GRIP
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form A
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra