Alicate pelacables STRIPAX® 16 mm2

Número de artículo: 728645 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Stripmax 16
Longitud total 190 mm
Para sección transversal de los conductores 6 mm2 - 16 mm2
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728645 16
EAN / GTIN 4008190183875
Número del fabricante 9005610000

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación. Con tope longitudinal y cortaalambres.
Cuerpo de agarre superior desmontable, lo que permite una altura de agarre variable para manos grandes o pequeñas (a partir de tam. 6UL). También para pelado parcial.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728710.