• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates pelacables 16 mm2

Número de artículo: 728626 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación de tipo del fabricante 6-162
Longitud total 172 mm
Para sección transversal de los conductores 6 mm2 - 16 mm2
Para sección transversal de los conductores AWG 10-6
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728626 16
EAN / GTIN 4011391200906

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación.
Con mango de varios componentes.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728712.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos