Zapatos de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 3 MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 3, Talla 46

Número de artículo: 7285503-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 46

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7285503-46
EAN / GTIN 4030839325940
Número del fabricante 7285503-46

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • BOA® Fit System