Zapatos de seguridad MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1 MATTHEW Pro BOA® GTX Low ESD S3 CI Typ 1, Talla 48

Número de artículo: 7285501-48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
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
    Clase de protección S3
    Número de zapato UE 48

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7285501-48
    EAN / GTIN 4030839325780
    Número del fabricante 7285501-48
    Número L L00790 5241

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
    • Membrana GORE-TEX CROSSTECH®
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de PU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Punta de TPU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • BOA® Fit System