Zapatos de seguridad MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3 MARTEN XXSports Pro black Low ESD S3, Talla 39

Número de artículo: 728131-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 39
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728131-39
EAN / GTIN 4030839282854
Número del fabricante 728131-39

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRA, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones con bloqueo rápido

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra