• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla pelacables aislada según VDE, con patín de guía

Número de artículo: 728100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
455 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 180 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Versión mango Mango de varios componentes aislante
Material cuchilla Acero quirúrgico, inoxidable, templado en gas
Lima retráctil no
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728100
EAN / GTIN 4003773222552
Número del fabricante 98 55

Descripción

Ejecución:

Mango multicomponente de configuración ergonómica. Hoja asegurada por cubierta protectora transparente. Aislamiento hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hoja en forma de hoz con patín de guía en la punta. Dorso de la hoja aislado.