Peladores de cables, Tipo: ABI1

Número de artículo: 728085 ABI1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Número del fabricante 669700
Fabricante Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Descripción

Ejecución:

Pelacables exterior universal con sistema de sujeción rápida de resorte para eliminar todas las capas aislantes de plástico de ⌀ de cable de 4,5 mm a 29 mm. Adecuado para tipos de cable con aislamientos blandos y duros. Afilado especial de la cuchilla para eliminar limpiamente la cubierta exterior. Posibilidad de corte redondo, longitudinal y en espiral. Profundidad de corte ajustable en escalonamiento de 0,1 mm – 3 mm por medio del botón giratorio (en sentido horario).
Gracias a las propiedades de deslizamiento especiales de la superficie de apoyo se garantiza un trabajo sin resistencia en el cable.

Ventaja:

Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra