Pelador de cables con cuchillas pelacables para cables de datos y de control 5,5-15 mm

Número de artículo: 728070 5,5-15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress PC-Strip
Longitud total 124 mm
para ⌀ de cable 5,5 mm - 15 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728070 5,5-15
EAN / GTIN 4011391301603
Número del fabricante 30160

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico hueco, con cuchillas fijadas en la masa fundida. Para desaislar fácilmente en la caja. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.
Con cuchillas para corte redondo, corte longitudinal, cuchillas pelacables y hoja retráctil.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pelador de cables con cuchillas pelacables para cables de datos y de control  5,5-15 mm

Pelador de cables con cuchillas pelacables para cables de datos y de control 5,5-15 mm

a petición
En stock
85 piezas en stock
39,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
281 piezas en stock
26,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiN
para ⌀ de cable 5,5 mm - 15 mm 6 mm - 25 mm
Longitud total 124 mm 150 mm
Quality Dress PC-Strip
Tipo de producto Cuchillo Cuchillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra