Cuchilla pelacables 8-28 mm

Número de artículo: 728030 8-28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress N.° 27 Standard
    Longitud total 132 mm
    para ⌀ de cable 8 mm - 28 mm
    Recubrimiento TiN
    Tipo de producto Cuchillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 728030 8-28
    EAN / GTIN 4011391102729
    Número del fabricante 10272

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchilla giratoria para corte redondo y longitudinal; profundidad de corte regulable. El soporte de cable prismático se adapta automáticamente a cualquier ⌀ de cable. Mediante giro en redondo de la cuchilla y tirando de ella longitudinalmente se corta la cubierta del cable.
    El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.

    Ventaja:

    Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra