Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje 200 mm

Número de artículo: 727950 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Material Acero fino, INOX
Long. de mord. 50 mm
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Número del fabricante 727950 200

Descripción

Ejecución:

Con mordazas especialmente largas, esbeltas, cuyos extremos están acodados o curvados. Brazos con ojos de tijera y dientes de encaje. Superficies prensoras dentadas.
Extremos de las mordazas acodados 90° superficies prensoras con prisma en cruz.

Aplicación:

Estas pinzas sirven para sujetar automáticamente piezas y alambres pequeños, de forma que, p. ej., en la soldadura las manos queden libres para trabajar.

Material:

Acero inoxidable.