Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia SCOTT BOA® ESD S1P SCOTT BOA® ESD S1P, Talla 43

Número de artículo: 727651-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie SCOTT
    Clase de protección S1P
    Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
    Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 43
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727651-43
    EAN / GTIN 4030839260098
    Número del fabricante 727651-43
    Número L L00790 392

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material textil
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla semiortopédica ESD gris
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
    • Puntera de PU
    • Puntera de aluminio
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Ajuste extra ancho
    • Equipamiento sin cuero
    • BOA® Fit System