Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia SCOTT BOA® ESD S1P SCOTT BOA® ESD S1P, Talla 41

Número de artículo: 727651-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminium
  • Seguridad antiperforación: Metallfreier Durchtrittschutz
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie SCOTT
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminium
Seguridad antiperforación Metallfreier Durchtrittschutz
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727651-41
EAN / GTIN 4030839259382
Número del fabricante 727651-41
Número L L00790 1274

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de aluminio
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Ajuste extra ancho
  • Equipamiento sin cuero
  • BOA® Fit System