Pinzas de punta estrecha acodadas, 150 mm, forma 22b N

Número de artículo: 727600 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Acero especial
    Longitud 150 mm
    Propiedad de punta estrecha / acodada, interior estriado
    Forma de la punta 22b
    Superficie pinza niquelado
    Punta intercambiable no
    Tipo de producto Pinzas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727600 N
    EAN / GTIN 4045197993106
    Número del fabricante 727600 N

    Descripción

    Ejecución:

    Interior estriado.
    De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).