Pinzas escalonadas, romas punta de 2,5 mm de anchura, 120 mm, forma 2a AMB

Número de artículo: 727580 AMB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
599 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Material acero antimagnético, inoxidable
Longitud 120 mm
Anchura punta 2,5 mm
Propiedad de punta escalonada roma
Forma de la punta 2a
Superficie pinza recubrimiento de epoxi negro
Punta intercambiable
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727580 AMB
EAN / GTIN 4045197993076
Número del fabricante 727580 AMB

Descripción

Ejecución:

Con revestimiento epoxídico negro adicional (protección contra la alergia al níquel, antideslumbrante), adecuadas para componentes ESD.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra