Pinzas de punta estrecha, 155 mm forma 22 N

Número de artículo: 727530 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
326 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero especial

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero especial
Longitud 155 mm
Propiedad de punta estrecha, interior estriado
Forma de la punta 22
Superficie pinza niquelado
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727530 N
EAN / GTIN 4045197992987
Número del fabricante 727530 N

Descripción

Ejecución:

Interior estriado.
De acero especial, niquelado (n.º 727520 / 7560 pintado de negro).