Zapatos de seguridad ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1 ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, Talla 43

Número de artículo: 7275101-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color rot
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7275101-43
EAN / GTIN 4030839314463
Número del fabricante 7275101-43
Número L L00790 5224

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Ajuste de la mujer: Las tallas 36 - 39 se adaptan de forma óptima a la ergonomía de los pies de las mujeres.
  • Equipamiento sin cuero