Zapatos de seguridad WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2 WILLIAM red Low ESD S1P Typ 2, Talla 43

Número de artículo: 7274102-43
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie WILLIAM
Clase de protección S1P
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color rojo
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7274102-43
EAN / GTIN 4030839378229
Número del fabricante 7274102-43
Número L L00790 2637

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
  • Equipamiento sin cuero

Descargas y documentos

De la misma serie "WILLIAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra