{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 47 | |
Color | azul | |
Cierre | Cordones | |
Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |
Número de artículo | 7272603-47 | |
EAN / GTIN | 4030839313343 | |
Número del fabricante | 7272603-47 |