Zapatos de seguridad IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1 IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1, Talla 47

Número de artículo: 7272601-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 47
Color azul
Cierre Cordones
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7272601-47
EAN / GTIN 4030839313169
Número del fabricante 7272601-47
Número L L00790 5145

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido