{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 115 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura de cabeza | 9,5 mm | |
Long. de mord. | 22,5 mm | |
Forma tipo boca | Terminadas en punta, acodadas en ángulo de 45° | |
Norma | DIN ISO 9655 | |
Versión mordaza | interior rectificado liso | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Superficie | con pulido especular | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |
Número de artículo | 727197 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024866 | |
Número del fabricante | 35 42 115 ESD |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Alicates de punta para electrónica acodados en ángulo de 45°, Longitud total: 115mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
33,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
706 piezas en stock
20,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Long. de mord. | 22,5 mm | 32 mm |
Longitud total | 115 mm | 155 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda para mangos de 2 componentes |
con muelle de abertura | sí | sí |
Superficie | con pulido especular | sin reflexión fosfatado. |
Material | Acero para rodamientos de bolas | Acero al carbono (C70) |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana | Alicates de boca redonda plana |