Alicates de punta para electrónica acodados en ángulo de 45°, Longitud total: 145mm

Número de artículo: 727193 145
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 145 mm
Anchura de cabeza 12 mm
Long. de mord. 35 mm
Forma tipo boca Terminadas en punta, acodadas en ángulo de 45°
Norma DIN ISO 9655
Versión mordaza interior rectificado liso
Mango Funda de varios componentes
Material Acero para rodamientos de bolas
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Identificación y clasificación

Número de artículo 727193 145
EAN / GTIN 4003773039396
Número del fabricante 1024080
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Resorte doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.
Mangos con envoltura de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

Nota:

Otros modelos disponibles a petición.