{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 150 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Anchura de cabeza | 13 mm | |
Long. de mord. | 35 mm | |
Forma tipo boca | acodadas | |
Versión mordaza | punta ovalada, interior estriado | |
Mango | Funda para mangos de 2 componentes | |
Material | Acero al carbono (C70) | |
Superficie | sin reflexión fosfatado. | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |
Número de artículo | 727182 150 | |
EAN / GTIN | 4062406395094 | |
Número del fabricante | 727182 150 |