Alicate de punta para electrónica, Longitud total: 140Smm

Número de artículo: 727170 140S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura de cabeza 10 mm
Long. de mord. 30 mm
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 727170 140S
EAN / GTIN 4045197976659
Número del fabricante 727170 140S

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Superficie mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble para un manejo fácil. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
Mordazas largas y estrechas.
Mordazas con sup. prens. con dent. fino.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC, para tolerancias extremadamente precisas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra