Alicates planos para electrónica 140 mm

Número de artículo: 727165 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
264 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 140 mm
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura de cabeza 10 mm
    Long. de mord. 30 mm
    Tipo de producto Alicates planos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 727165 140
    EAN / GTIN 4045197976628
    Número del fabricante 727165 140

    Descripción

    Ejecución:

    Elaborados con precisión, de diseño esbelto. Superficie mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble para un manejo fácil. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático, adecuadas para componentes ESD.
    Mordazas con superficie prensora lisa.

    Material:

    Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC, para tolerancias extremadamente precisas.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra