• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca magnética universal hasta 35 mm - KBU 35 MQW

Número de artículo: 72705661000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72705661000
EAN / GTIN 4014586886770
Número del fabricante 72705661000
Número L L00030 540

Descripción

Descripción:

  • Taladro magnético universal de hasta 35 mm
  • KBU 35 MQW
  • Pequeño y potente taladro magnético universal de 1 velocidad con giro en sentido horario/antihorario, portaherramientas MK2 y máxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra

Característica:

  • Potencia nominal 1 100 W
  • potencia 550 W
  • velocidad de carga 130 - 520 1/min
  • portaherramientas MK 2
  • broca HM máx. Ø 35 mm
  • broca HSS máx. Ø 35 mm
  • profundidad de perforación de la broca máx. 50(75)* mm
  • broca espiral máx. Ø 18 mm
  • roscado M 14
  • avellanado máx. Ø 31 mm
  • Escariado máx. Ø 18 mm
  • Soporte de broca para núcleos 3/4 en Weldon
  • Cambio de broca para núcleos sin herramientas
  • Carrera 135 mm
  • Rango de carrera total 260 mm
  • Fuerza de retención del imán 10 000 N
  • Dimensiones de la base del imán 175 x 80 mm
  • Cable con enchufe 4 m
  • Peso según EPTA 11,00 kg

Ventaja:

  • Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección de los cables del motor montada de forma giratoria para un uso duro en la industria y el comercio
  • Relación perfecta entre potencia y peso gracias al diseño compacto y optimizado para el peso y al motor de alto rendimiento FEIN 1 100 W con electrónica de tacos para una alta estabilidad de la velocidad para un trabajo fiable y económico
  • El giro a la derecha/izquierda, el ajuste electrónico de la velocidad y el rango de carrera de 260 mm permiten aplicaciones de trabajo universales como la perforación de núcleos, la perforación en espiral, el roscado, así como el avellanado y el escariado. Pequeño con portaherramientas MK2
  • Concepto de manejo sencillo y sin confusiones en el campo de visión del usuario
  • Indicación cómoda de la fuerza de retención magnética
  • Elevada fuerza de retención magnética
  • Sensor de inclinación
  • Interruptor magnético adicional en el soporte de la taladradora
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Volante de avance intercambiable lateralmente
  • Memoria de velocidad ″Memory Function″
  • Interruptor de seguridad personal
  • * Opcional con accesorios

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 gancho para virutas
  • 1 pasador de centrado
  • 1 protector de contacto
  • 1 maletín

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra