Broca magnética universal hasta 35 mm - KBU 35 MQ

Número de artículo: 72705561000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72705561000
EAN / GTIN 4014586886053
Número del fabricante 72705561000
Número L L00030 539

Descripción

Descripción:

  • Taladradora magnética universal de hasta 35 mm
  • KBU 35 MQ
  • Pequeña y potente taladradora magnética universal de 1 velocidad con rotación en sentido horario/antihorario, portaherramientas MK2 y máxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra

Característica:

  • Potencia nominal 1 100 W
  • potencia 550 W
  • velocidad de carga 130 - 520 1/min
  • portaherramientas MK 2
  • broca HM máx. Ø 35 mm
  • broca HSS máx. Ø 35 mm
  • profundidad de perforación de la broca máx. 50(75)* mm
  • broca espiral máx. Ø 18 mm
  • roscado M 14
  • avellanado máx. Ø 31 mm
  • Escariado máx. Ø 18 mm
  • Soporte de broca para núcleo QuickIN
  • Cambio de broca para núcleo sin herramientas
  • Carrera 135 mm
  • Rango de carrera total 260 mm
  • Fuerza de retención del imán 10 000 N
  • Dimensiones de la base del imán 175 x 80 mm
  • Cable con enchufe 4 m
  • Peso según EPTA 11,00 kg

Ventaja:

  • Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección de los cables del motor montada de forma giratoria para un uso duro en la industria y el comercio
  • Relación perfecta entre potencia y peso gracias al diseño compacto y optimizado para el peso y al motor de alto rendimiento FEIN 1 100 W con electrónica de tacos para una alta estabilidad de la velocidad para un trabajo fiable y económico
  • El giro a la derecha/izquierda, el ajuste electrónico de la velocidad y el rango de carrera de 260 mm permiten aplicaciones de trabajo universales como la perforación de núcleos, la perforación en espiral, el roscado, así como el avellanado y el escariado. Pequeño con portaherramientas MK2
  • Concepto de manejo sencillo y sin confusiones en el campo de visión del usuario
  • Indicación cómoda de la fuerza de retención magnética
  • Elevada fuerza de retención magnética
  • Sensor de inclinación
  • Interruptor magnético adicional en el soporte de la taladradora
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Volante de avance intercambiable lateralmente
  • Memoria de velocidad ″Memory Function″
  • Interruptor de seguridad personal
  • * Opcional con accesorios

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 gancho para virutas
  • 1 pasador de centrado
  • 1 protección de contacto
  • 1 cuña de expulsión
  • 1 maletín de transporte

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra