Perforadora de núcleo eco-magnética de hasta 35 mm - KBE 35

Número de artículo: 72705060000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72705060000
EAN / GTIN 4014586881584
Número del fabricante 72705060000
Número L L00020 3114

Descripción

Descripción:

  • Taladro sacanúcleos ecomagnético de hasta 35 mm
  • KBE 35
  • Pequeño y potente taladro sacanúcleos ecomagnético de 1 velocidad con funcionalidad básica para la perforación de núcleos y giros en la obra

Característica:

  • Potencia nominal 850 W
  • potencia 450 W
  • velocidad de carga 460 1/min
  • velocidad de ralentí 620 1/min
  • broca de HM máx. Ø 35 mm
  • broca de HSS máx. Ø 35 mm
  • profundidad de perforación de la broca máx. 50 mm
  • broca espiral máx. Ø 13 mm
  • soporte de la broca 3/4 in Weldon
  • carrera 135 mm
  • rango de carrera total 260 mm
  • fuerza de retención magnética 12 000 N
  • dimensiones de la base magnética 195 x 90 mm
  • cable con enchufe 3 m
  • peso según EPTA 11,80 kg

Ventaja:

  • Para un uso intensivo gracias a la más alta calidad de fabricación
  • Motor de alto rendimiento FEIN con un alto par de giro y un rango de carrera extra grande para la perforación de núcleos y de torsión
  • Sin concesiones en cuanto a la vida útil y el progreso del trabajo con una excelente relación precio/rendimiento
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Alta fuerza de retención magnética
  • Óptima relación potencia/peso
  • Volante de avance intercambiable lateralmente con cubo hexagonal
  • Soporte de vasos hexagonales integrado
  • Interruptor de protección personal

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 pasador de centrado de 100 mm
  • 1 protector de contacto
  • 2 llaves de vaso hexagonal de 5 y 6 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra