Alicate de corte frontal para electrónica con pulido especular, acodado 27°, KW, Longitud total: 115mm

Número de artículo: 726962 115
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 115 mm
Bisel de corte KW
Anchura de cabeza 10,5 mm
Longitud de filo 12 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 1,3 mm
Articulación empotrado, sin holgura
Encabezamiento acodado 27°
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 56 HRC)
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726962 115
EAN / GTIN 4003773040439
Número del fabricante 64 52 115
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente azul / rojo.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.