Alicate de corte frontal para electrónica con pulido especular, acodado 27° 115 mm

Número de artículo: 726960 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: Filo cortante fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 115 mm
Bisel de corte Filo cortante fino
Anchura de cabeza 10,5 mm
Longitud de filo 12 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 1,5 mm
Articulación empotrado, sin holgura
Encabezamiento acodado 27°
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 56 HRC)
Material Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726960 115
EAN / GTIN 4003773017844
Número del fabricante 64 42 115

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente azul / rojo.

Aplicación:

Para trabajos de cortado de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.