{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Anchura de cabeza | 14 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 1,02 mm | |
Material | Acero al carbono (C70) | |
Superficie | sin reflexión fosfatado | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726942 130 | |
EAN / GTIN | 4062406395063 | |
Número del fabricante | 726942 130 |