Alicates de corte frontal para electrónica 130 mm

Número de artículo: 726922 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    propiedad electrostática EGB/ESD
    Bisel de corte Filo cortante muy fino
    Longitud de cabeza 10 mm
    Anchura de cabeza 10 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,6 mm
    Material Acero al carbono (C70)
    Superficie sin reflexión fosfatado
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726922 130
    EAN / GTIN 4062406395056
    Número del fabricante 726922 130

    Descripción

    Ejecución:

    Alicate de corte profesional con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

    Material:

    De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.