{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 108 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | FW | |
Longitud de cabeza | 8 mm | |
Anchura de cabeza | 10,5 mm | |
Longitud de filo | 15 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Material | Acero para rodamientos de bolas especial | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Número del fabricante | 7290 |