Zapatos de seguridad BRUNO ESD S2 BRUNO ESD S2, Talla 47

Número de artículo: 72685-47
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie BRUNO
    Clase de protección S2
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 47
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 72685-47
    EAN / GTIN 4030839198759
    Número del fabricante 72685-47
    Número L L00790 1334

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave
    • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S2 SRC, form A