Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® mangos antiestáticos 125 mm

Número de artículo: 726660 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 125 mm
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Bisel de corte sin filo de corte
    Material Acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite
    Anchura de cabeza 13,5 mm
    Longitud de filo 9 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1,2 mm
    Norma DIN ISO 9654
    Mango Funda de varios componentes
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
    Superficie pavonado en negro
    con muelle de abertura
    con soporte para alambre no
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726660 125
    EAN / GTIN 4003773025184
    Número del fabricante 78 61 125 ESD

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. Aptos para ESD.

    Aplicación:

    Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

    Material:

    Acero herramental especial, pavonado.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra