Alicate de corte lateral para electrónica Super Knips®, mangos antiestáticos con soporte para alambre 125 mm

Número de artículo: 726656 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Material Acero fino, INOX
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 9 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1 mm
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
con muelle de abertura
con soporte para alambre
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Número del fabricante 78 13 125 ESD

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, sin bisel de corte. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura. Aptos para ESD.

Material:

De acero inoxidable (INOX).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra