{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Material | Acero fino, INOX | |
Anchura de cabeza | 13,5 mm | |
Longitud de filo | 9 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacidad de corte alambre de acero medio | 0,2 mm - 1 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
con muelle de abertura | sí | |
con soporte para alambre | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726653 125 | |
EAN / GTIN | 4003773084099 | |
Número del fabricante | 78 06 125 |