{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Anchura de cabeza | 13,5 mm | |
Longitud de filo | 9 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Capacidad de corte alambre de acero medio | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9654 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Superficie | pavonado | |
con muelle de abertura | sí | |
con soporte para alambre | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726645 125H | |
EAN / GTIN | 4003773065074 | |
Número del fabricante | 78 81 125 |