Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® 125 mm

Número de artículo: 726620 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.020 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero especial para herramientas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 125 mm
    Bisel de corte KW
    Material Acero especial para herramientas
    Anchura de cabeza 13,5 mm
    Longitud de filo 9 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1,2 mm
    Norma DIN ISO 9654
    Mango Funda de varios componentes
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
    Superficie pavonado
    con muelle de abertura
    con soporte para alambre no
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726620 125
    EAN / GTIN 4003773035404
    Número del fabricante 78 61 125

    Descripción

    Ejecución:

    Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

    Aplicación:

    Apropiado también para el corte de cable de fibra de vidrio (guía de ondas de luz).

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Material:

    Acero herramental especial, pavonado.