Alicates de corte lateral para electrónica Super Knips® acodado 60°, KW, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 726595 125
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Bisel de corte: KW
  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Bisel de corte KW
Material Acero inoxidable
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 5,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 0,6 mm
Cabezal acodado 60 grados
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 54 HRC)
con muelle de abertura
con soporte para alambre no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 726595 125
Copiar
EAN / GTIN 4003773043096
Copiar
Número del fabricante 78 23 125
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza esbelta y filos rectificados con precisión, con bisel de corte fino. Mangos con envolturas de varios componentes, con muelle de apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

De acero inoxidable (INOX).