Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta con soporte de alambre 125H mm

Número de artículo: 726460 125H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: Filo cortante grande
  • Material: Acero especial para herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Bisel de corte Filo cortante grande
Material Acero especial para herramientas
Anchura de cabeza 10,5 mm
Longitud de filo 14 mm
Capacidad de corte alambre de acero medio 0,2 mm - 1 mm
Capacidad de corte alambre de acero duro 0,2 mm - 0,6 mm
Forma de cabeza punta
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Superficie pavonado
con muelle de abertura
con soporte para alambre
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726460 125H
EAN / GTIN 4003773240518
Número del fabricante 75 12 125

Descripción

Ejecución:

Forma aguda con bisel de filo robusto, especial para alambres duros. Articulación reajustable. Mordazas pavonadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.