Alicate de corte lateral para electrónica, con pulido especular, cabeza redonda 115 mm

Número de artículo: 726435 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: Filo cortante fino
  • Material: Acero para rodamientos de bolas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 115 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte Filo cortante fino
Material Acero para rodamientos de bolas
Anchura de cabeza 11 mm
Longitud de filo 14 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Forma de cabeza redondo
Norma DIN ISO 9654
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Superficie con pulido especular
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726435 115
EAN / GTIN 4003773025092
Número del fabricante 77 02 115 ESD

Descripción

Ejecución:

El pulido especular evitar interferencias en el circuito por desprendimiento de partículas de cromo. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de varios componentes en los mangos, negro/gris, antiestáticas. Adecuados para componentes ESD.

Aplicación:

Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9654

Material:

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop