Alicate de corte lateral para electrónica, con pulido especular, cabeza de punta 115 mm

Número de artículo: 726431 115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: Filo cortante fino
  • Material: Acero para rodamientos de bolas

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 115 mm
    Bisel de corte Filo cortante fino
    Material Acero para rodamientos de bolas
    Anchura de cabeza 11 mm
    Longitud de filo 14 mm
    Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
    Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ 0,3 mm - 1 mm
    Forma de cabeza punta
    Norma DIN ISO 9654
    Mango Funda de varios componentes
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
    Superficie con pulido especular
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726431 115
    EAN / GTIN 4003773044307
    Número del fabricante 77 32 115

    Descripción

    Ejecución:

    El pulido especular evitar interferencias en el circuito por desprendimiento de partículas de cromo. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme.
    Mangos con cubiertas de varios componentes.

    Aplicación:

    Para trabajos de corte finos, p. ej. en la electrónica y la mecánica de precisión.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Material:

    Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.