{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 115 mm | |
Bisel de corte | Filo cortante fino | |
Material | Acero para rodamientos de bolas | |
Anchura de cabeza | 11 mm | |
Longitud de filo | 14 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 0,6 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Forma de cabeza | redondo | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Superficie | con pulido especular | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726430 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039334 | |
Número del fabricante | 77 02 115 |